「商品区分」から絞り込む
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト大河商事(1件のレビュー)翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1素材綿、ポリエステル、ABS
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト バッテリー付き大河商事翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なりますバッテリー容量(mAh)10000素材綿、ポリエステル、ABS
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります