半袖・ベスト 空調ウェア・服 :「エアクール」の検索結果
関連キーワード
「商品区分」から絞り込む
セット品(2)
充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能)
セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1
寸法(mm)Φ106×38
質量(g)バッテリー:約327
胸囲(cm)121
本体質量(g)101
肩幅(cm)44.5
着丈(cm)69
バッテリー電圧(V)30
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)20000
電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4
取扱説明書(32.47MB)
袖幅(cm)92
1着
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能)
セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1
寸法(mm)Φ106×38
質量(g)バッテリー:約327
胸囲(cm)125
本体質量(g)101
肩幅(cm)46
着丈(cm)71
バッテリー電圧(V)30
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)20000
電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4
取扱説明書(32.47MB)
袖幅(cm)96
1着
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 長袖 空調ウェア・服
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服
- つなぎ 空調ウェア・服
- 使い切り 空調ウェア・服
- ズボン・スラックス 空調ウェア・服
- レインウェア 空調ウェア・服
- アクセサリ 空調ウェア・服
- 水冷ウェア
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。