半袖・ベスト 空調ウェア・服 :「クールウェア」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 長袖 空調ウェア・服
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服
- つなぎ 空調ウェア・服
- 使い切り 空調ウェア・服
- ズボン・スラックス 空調ウェア・服
- レインウェア 空調ウェア・服
- アクセサリ 空調ウェア・服
- 水冷ウェア
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。