半袖・ベスト 空調ウェア・服 :「風量 調整」の検索結果
関連キーワード
UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色ブラック
混率(%)ナイロン100
静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。
静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。
生地裏ポリウレタンコーティング。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
・「空調ベスト」に待望の防炎タイプが登場。
火気のある現場にも対応しています。
・ウェアの素材は綿100%。
防炎素材マックスダイナを使用。
腕の部分はゴムになっており、ウェアの密閉性を保ちます。
・ファン部分にあたる場所には、ウェア内に火の粉が侵入数るのを防ぐSUSメッシュカバーを取り付けることができるようになっています。
マジックテープ式で取付も簡単SUSメッシュカバーは予め2枚付属しています。
・フルーハーネス着用に対応。
フルハーネスの上からの着用が可能になっており、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くようになっています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、火気のある現場に
セット内容ウェア、火の粉防止用SUSメッシュカバー×2
色ブルー
タイプベスト(防炎)/フルハーネス対応
風量調整強/中強/中/弱
生地綿100%(防炎素材マックスダイナ使用)
1つ穴タイプ空調ウェア[BR-089]用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。ファンはねじ式でしっかりと固定できます。
用途空調ウェア用ファンユニット
適合ウェア:BR-089(胸スイッチ式 1つ穴タイプ)
セット内容ファン、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:約72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220、充電器:86
連続使用時間(時間)[強]約8[中]約12[弱]約15
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
バッテリー容量(mAh)5200
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 長袖 空調ウェア・服
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服
- つなぎ 空調ウェア・服
- 使い切り 空調ウェア・服
- ズボン・スラックス 空調ウェア・服
- レインウェア 空調ウェア・服
- アクセサリ 空調ウェア・服
- 水冷ウェア
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。