6ページ目: 半袖・ベスト 空調ウェア・服
商品豆知識
「商品区分」から絞り込む
素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。 。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。 。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります) 。ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100
セット内容服のみ
様々なシーンにフィットする、見た目も軽やかな薄手ベスト
用途作業着
仕様風気路
セット内容服のみ
色ボタニカルブルー
混率(%)ポリエステル100(タフタ)
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
強度や耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベストが新登場。
裏PU加工で空気を逃がさない。YKK製ファスナー使用で安心。背中開閉でハーネスにも対応。
衿裏メッシュ仕様で汗などでべとつかない。
左胸に、スマートフォンなどの出し入れに便利なファスナー付きポケット。
内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。
コードの落下を防ぐケーブル止め綿テープ付き。
材質ポリエステル100%(裏:PUコーティング)
仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット
混率(%)ポリエステル100(裏:PUコーティング)
軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途イベントや軽作業に最適
セット内容服のみ
材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル100
加工撥水
ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント
セット内容服のみ
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100%
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ。背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」。コードホール付き両脇ポケット。ペットボトルも入る脇マルチポケット。右脇に草刈りバンド取り出し口。左内側にもバッテリーポケット。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
裏チタン加工で―4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でもさらっと着用できるTHE スタンダード「現場」シリーズ
強いインパクトを放つデタッチャブルフードジャケット。
こだわり抜いた立ち襟・高襟シルエットで360°風が吹き抜ける。裏チタン加工を施し、遮熱機能を搭載した実用性も兼ね備えた1着。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
ペルチェ+ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで最上級の快適さ。EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。ペルチェデバイスを首元に2つ配置。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー
混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。リュックに装着して背中から冷やす。付属ベルトを装着しても着用できる。外側のカバーは取り外して手洗い可能
セット内容ペルチェデバイス×1、P2883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1
色ブラック
サイズF
質量(g)580
プレート寸法(mm)70×70
プレート3個
素材(本体) ポリエステル100(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー50、ポリエチレン50
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
材質(本体)コットンブロード綿100%
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
材質(本体)コットンブロード綿100%
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント:プラスチック
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材ドビー(ポリエステル100%)
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100
機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替【温度】3段階(強・中・弱)
稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213
素材ポリエステル
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子です。電源を入れると瞬時に首裏、両脇、3カ所が冷たくなり、効率的に身体を冷やし熱中症対策におすすめです。薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能です。
仕様【連続稼働時間:冷却温度】約2時間:-18℃(4.8V)、約4時間:-14℃(3.6V)、約6時間:-12℃(3V)、約8時間:-10℃(2.6V)
セット内容ペルチェ式クーラー専用べスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スペーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、説明書兼保証書
色ブラック
電圧(V)DC7.26
混率(%)【ベスト】表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100
出力電圧(V)4.8(最強)、3.6(強)、3(中)、2.6(弱)
充電時間(時間)約3~4.5
バッテリー容量(mAh)3350
バッテリー容量(Wh)24.32
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
付属品ペルチェデバイス×3
セット内容フローズンベスト EF92472、モバイルバッテリーRD9241、モバイルバッテリー用充電ケーブル(※ACアダプタは付属しません)
材質コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック
使用環境温度(℃)20~45
温度調節3段階(強・中・弱)
素材本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容服のみ
連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
使用環境温度(℃)20~45
温度調節3段階(強・中・弱)
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネス用半袖ブルゾン
セット内容服のみ
素材本体:コットンブロード綿100%
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント:プラスチック
裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ
セット内容服のみ
素材本体:デュスポ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
JIS規格&ISO規格に適合
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能帯電防止、伸縮素材
生地エコストレッチリップストップ
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
ボタン仕様ドット
裏PAコーティング&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。サラッとした素材で着心地良好。コーティングを施し、暑さからの解放を実感。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング
素材に防汚加工を施した真っ白な日本製の生地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。 。背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。 。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質綿混
色ホワイト
混率(%)ポリエステル80、綿20
機能防汚加工
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア
混率(%)ウェア:ポリエステル100
質量(g)バッテリー:175
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力DC5.0V-2.4A
定格入力DC5.0V-2.0A
バッテリーリチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25
バッテリー容量(mAh)6700
使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25
羽根枚数ファン:9
バッテリー電圧(V)3.6
ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト。フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。
SSサイズからLLサイズまでの展開で、女性から男性まで幅広くご着用いただけます。
ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。「KU92160 空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。
混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)
セット内容服のみ
フルハーネス対応冷感フードベスト
混率(%)ポリエステル100
仕様2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、アームホール高品質ニットパイスピン、HOOHロゴ入り左胸ファスナーポケット、フードゴムスピンドルストッパー
機能冷感、消臭テープ、肩パッド
セット内容服のみ
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
種別ベスト
機能静電気・帯電防止
素材高密度ウェザー
材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
材質ポリエステル
暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。
驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。
独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。
抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。
乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。
仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付
色ブラック
素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%
色番49
帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト
取出し口を装備した迷彩柄ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル100%(迷彩柄エンボス加工)、【ファスナー】樹脂
混率(%)ポリエステル100(迷彩柄エンボス加工)
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。・人気の迷彩柄でファッション性もアップ。・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ。・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用。セット内容。・空調ベスト26862×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 長袖 空調ウェア・服
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服
- つなぎ 空調ウェア・服
- 使い切り 空調ウェア・服
- ズボン・スラックス 空調ウェア・服
- レインウェア 空調ウェア・服
- アクセサリ 空調ウェア・服
- 水冷ウェア
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。