6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品(6)
服のみ
その他(1)
クーリングブラスト用ワークベストです。
用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。 セット内容服のみ 材質ポリエステル100%
1着
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA トラスコ品番610-2754 セット内容服のみ ブラック サイズFree(S~5L) 電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A 流量(mL/min)約320~350 素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
14,900 税込16,390
当日出荷

ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ ネイビー 混率(%)ポリエステル100
1着
5,790 税込6,369
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ シルバー 混率(%)ポリエステル100
1着
5,790 税込6,369
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)