3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
服のみ(1)
すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA トラスコ品番610-2754 セット内容服のみ ブラック サイズFree(S~5L) 電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A 流量(mL/min)約320~350 素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
14,900 税込16,390
当日出荷

すぐに使える冷水クールベストとモバイルバッテリー(10000mA)のセット。炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト。幅広い現場をサポート。凍らせたペットボトルで手軽に急冷
適合動作音:強モード約45dB サイズフリーサイズ 電源USBバスパワー5V/0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては 自動で電源がオフになります。セット販売の モバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 保証期間購入日より12カ月 温度持続時間冷え:強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 バッテリー容量(mAh)モバイル:10000 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5.000mAh)、約21(10.000mAh)、約42(20.000mAh)※強モード使用時
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

水冷服 Aセット+リュックベルト 大沼プランニング 動画あり
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。 多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。 必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。 氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。 暑さに負けず、作業効率アップ!! 4本のサイドベルトの調整で身体にフィット! 上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。 作業の邪魔にならないチューブの取り回し。 ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり) 使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応) 作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。 ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル2本 連続使用時間(時間)約6 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)6 素材メッシュポリエステル・100% 総質量(kg)使用時:2.8
1セット
74,575 税込82,033
5日以内出荷