5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm)シリコンホース:170/85/465 出力ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min)3 タンク容量(L)2.987 胸囲(cm)80~120 着丈(cm)51.5 バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah)4.4 充電時間(時間)DC5V/2Aで約4 動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm)90.5 外径(mm)シリコンホース:4 タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm)シリコンホース:6 充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh)16.28 バッテリー寿命約500回
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
イエロー 素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100 冷却時間最長72時間 注水量(mL)最大500
1着
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水冷服 Bセット(大容量) 大沼プランニング 動画あり
大沼プランニング水冷服 Bセット(大容量)
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル3本 材質(本体)メッシュポリエステル 100% 連続使用時間(時間)約6 バッテリー電圧(V)出力:7.4 充電時間(時間)6 総質量(kg)(使用時)3.2
1セット
73,720 税込81,092
4日以内出荷

冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
適合動作音:強モード約45dB サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm) 電源USB5V2.0A以上 タンク容量(L)2 温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分 モード強モード/弱モード/エコモード サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸 ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷

冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。 トラスコ品番334-9348 セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット 材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル 【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒 タイプ冷水循環式冷却服 電源専用リチウムイオン電池7.4V 着丈(cm)40 胴回り(cm)120
1セット
479,800 税込527,780
50日以内出荷

おすすめ人気ランキング