6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン1個の仕様となります。)。シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!
用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×1個、3200mAhバッテリー×1台、充電用ケーブル×1本 シルバー 混率(%)ポリエステル100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
1個
4,690 税込5,159
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA トラスコ品番610-2754 セット内容服のみ ブラック サイズFree(S~5L) 電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A 流量(mL/min)約320~350 素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
14,900 税込16,390
当日出荷

驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。
ブラック 混率(%)ポリエステル100%
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)