「商品区分」から絞り込む
セット品(2)
バッテリー関連(1)
服のみ(2)
GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮
内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却
約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
用途GLADIATORアイスベスト用
色シルバー
サイズF
質量(g)100
素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水
寸法(縦×横)(cm)13×10.5
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着。持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ
素材ポリエルテル65%/綿35%
40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。
厚さ(mm)25
色シルバー
質量(g)190
時間【冷凍】9時間
縦(mm)100
横(mm)170
長時間保冷のアイスパック(日本製)。
色シルバー
サイズF
寸法(cm)10.5×17.5×2
素材水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
色番101
1着
¥419
税込¥461
欠品中
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】75
厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31
高さ(mm)【バッテリー】115
質量(g)【バッテリー】315【ファン】84
出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】61
厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35
高さ(mm)【バッテリー】104
質量(g)【バッテリー】181【ファン】86
出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT12/NZ-LIB
厚さ(mm)35
質量(g)86
寿命2000時間
空調服(R) の前ファスナーに取り付けると正面からランヤードを取り出すことができる優れもの!
対応製品KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810・KU91310(在庫限り)
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)
Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番699-6748
セット内容リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本
寸法(mm)118×68×42
色シルバー
連続使用時間(時間)(最大風量、最大冷却時)約4
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)27000(9000×3)
1式
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中のホース保護用に。
トラスコ品番270-9726
適合機種RCS-HOSE
材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)
色シルバー
品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー
縦(mm)180
横(mm)3200
環境温度範囲(℃)MAX150
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。