アクセサリ 空調ウェア・服 :「エアーファン」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファン
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質PC+シリコン 質量(g)約160 動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す) サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58 最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18 関連資料(0.38MB) 防水保護等級IP55
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属 セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個 材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き) 寸法(mm)ファン:約Φ110×58 質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160 定格電圧(V)バッテリー:12 モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す) バッテリー容量(mAh)3670 最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18 関連資料(0.38MB)
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷