2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS6-500 空調空冷服 ファンセット 日新被服 動画あり
プロ仕様 空調空冷服 ファンセット。最大20Vで3時間連続稼働! トルネード風が体全体を冷却します。
セット内容ファン×2個、専用ファンケーブル、取扱説明書、保証書 厚さ(mm)(ファン)37 直径(Φmm)ファン:89(服穴装着部の直径) 本体質量(g)(ファン):114/個 モーターブラシレスファンモーター プロペラ薄型9枚羽 定格作動電圧(V)8/11/14/17/20(5段階) 適合バッテリーBS6-500 材質(成形)PC-ABS
1セット
6,990 税込7,689
欠品中

プロ仕様 空調空冷服 ファンセット FS21用のバッテリーセットです。12V、MAXパワーで約8時間連続稼働。バッテリー交換の煩わしさを解消。
セット内容バッテリー、専用充電器、取扱説明書、保証書 寸法(mm)116×73×28 質量(g)約325 出力電圧(V)(強)12、(中)9、(弱)5 充電時間電池:約3時間45分 バッテリー容量(Ah)77 入力端子充電:USB-C バッテリー容量(mAh)20000 出力端子ファン作動:USB-A ファンFS21-500 バッテリー稼動時間(強)9.2、(中)17.5、(弱)50 入力電力(W)充電:最大18 電解質の種類(半固体)リチウムポリマー
1セット
9,980 税込10,978
8日以内出荷