絞り込み
ブランド
  • さくら電子
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(177)
  • サンエス(65)
  • クロダルマ(27)
  • ブレイン(21)
  • S-AIR(シンメン)(21)
  • アルトコーポレーション(20)
  • NSP(20)
  • 村上被服(19)
  • マキタ(16)
  • ジーベック(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 長信ジャパン(9)
  • TRUSCO(7)
  • リンクサス(Linxas)(6)
  • 昭和商会(5)
  • フォーク(5)
  • CUC(中国産業)(5)
  • 大沼プランニング(5)
商品区分
  • バッテリー関連(1)
  • 色ブラック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子空調作業服用バッテリー 12Vバッテリーさくら電子
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>バッテリーのみ販売連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)102×70×27ブラック容量20000mAh質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11さくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセットさくら電子
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
空調作業服用24V リモコン付きSBT-09Rペルチェファンバッテリーセット・24V 26000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・30WPDアダプター×1・バッテリーケースx1・ファンカバー×2・シガーソケットx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】45×39×26【バッテリー】109×73×42【ファン】113×45質量(g)【ACアダプター】50【バッテリー】490【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)26000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V
空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子空調エアコン服用 12Vバッテリーさくら電子
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
エアコン服用12V 25800mAhバッテリーバッテリーのみ販売連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット さくら電子空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセットさくら電子(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット【セット内容】・12Vペルチェファンx2・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット さくら電子空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセットさくら電子(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット【セット内容】・24Vペルチェファンx2・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットさくら電子
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセットさくら電子
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
アクセサリ 空調ウェア・服