絞り込み
商品区分
- バッテリー関連(3)
- ファン(1)
ブランド
- さくら電子
- モノタロウ(1)
- 空調服(107)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(29)
- S-AIR(シンメン)(28)
- アルトコーポレーション(20)
- マキタ(16)
- ジーベック(15)
- クロダルマ(12)
- NSP(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- 長信ジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
色
ブラック(3)
特価
「商品区分」から絞り込む
バッテリー関連(3)
ファン(1)

空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー
さくら電子¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容バッテリー寸法(mm)102×70×27色ブラック質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)バッテリー容量(mAh)20000使用時間(時間)4.5(12V)、5.5(10V)、6.5(8V)、7(7V)
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調エアコン服用 12Vバッテリー
さくら電子¥9,698税込¥10,6681個当日出荷エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40色ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
30Vファンバッテリーセット sbt-11
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット
さくら電子¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V