アクセサリ 空調ウェア・服 :「熱中症対策」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
バッテリー関連(1)
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)102×70×27 ブラック 容量20000mAh 質量(g)320 電圧(V)12 出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント セット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 長さ(mm)145×70×40 ブラック 容量25800mAh 質量(g)約497 電圧(V)12 出力5V~12V 4A 入力5~20V 30W Max 使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア 本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)【ファン】143(1台) ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)【ファン】143(1台) ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

空調作業服用24V リモコン付きSBT-09Rペルチェファンバッテリーセット。・24V 26000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケースx1。・ファンカバー×2。・シガーソケットx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】45×39×26【バッテリー】109×73×42【ファン】113×45 質量(g)【ACアダプター】50【バッテリー】490【ファン】143(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)26000 ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13 出力切替15V / 18V / 21V / 24V
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2 質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷