1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)102×70×27 ブラック 容量20000mAh 質量(g)320 電圧(V)12 出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング