アクセサリ 空調ウェア・服 :「冷却服」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) の首の後ろから噴出する風をヘルメット内に導入して、頭部のムレを防ぎ、同時に首の後部や顔の側部も冷却します。
わずか約64gのため、重さは気になりません。
首元の日焼け防止にもおすすめです。
質量(g)65
混率(%)綿100
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。