アクセサリ 空調ウェア・服 :「扇風機作業着」の検索結果
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(1)
ファン(2)
その他(1)
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファングレー 2個
色グレー
種別ワンタッチファングレー
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。