40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(2)
セット品(4)
バッテリー関連(13)
ファン(10)
フィルタ(2)
その他(2)
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー 厚さ(mm)53 寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1
1個ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚 種別ファン保護ネット 材質ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g)8g(4枚) アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)【ファン】47 質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個) 出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V) 連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時) 寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ セット内容金属フィルターS 2個 材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角) 質量(g)72(2個) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20 アズワン品番64-8525-08
1セット(2個)
2,590 税込2,849
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)140 高さ(mm)35 質量(g)約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1個
8,200 税込9,020
当日出荷

従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。 トラスコ品番650-5542 セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ セット内容ファンカバー2個 材質ポリプロピレン 質量(g)82g(2個) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g)40(2個) 内容ファンキャップ2個 ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB 素材シリコン 外寸(cm)10.4
1セット
1,600 税込1,760
5日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラック 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン グレー 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

ワンボタンによる簡単操作<電源ON/OFF・風量変更(4段階)>
幅(mm)23 厚さ(mm)21 高さ(mm)68 質量(g)14 対応コントローラー
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421) 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
10,500 税込11,550
欠品中

BT23221とのBluetooth(R)接続によって風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要になります
セット内容空調服(R)コントローラー 質量(g)17 適合バッテリーBT23221専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
適合BT25211専用 厚さ(mm)47 質量(g)115(※ファン1個) 寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値) 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値) 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン ブラックXレッド 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210B セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)83 質量(g)280 高さH(mm)94 機能防水・防塵(JISIP55規格適合) 充電時間(時間)約8(LIACR使用) バッテリー容量(mAh)6500 厚さD(mm)25 出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、 RoHS指令(10物質対応)対応 適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。 バッテリー容量(Wh)46.8
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210B セット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR) 幅(mm)83 質量(g)280 高さH(mm)94 機能防水・防塵(JISIP55規格適合) 充電時間(時間)約8(LIACR使用) バッテリー容量(mAh)6500 厚さD(mm)25 出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、 RoHS指令(10物質対応)対応 適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
10,500 税込11,550
欠品中

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみ セット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011) 赤色 質量(g)287 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値) 機能防水・防塵 充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27 出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
9,200 税込10,120
5日以内出荷

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ 幅(mm)84.5 厚さ(mm)29 高さ(mm)123 質量(g)402 内容空調服(R)バッテリーのみ 連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時) 機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411) 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック 厚さ(mm)39 寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
セット内容ロック式リング2個 適合【ファン】FAN2200 / FAN2400 質量(g)48(2個) 風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
900 税込990
当日出荷

小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1セット
5,890 税込6,479
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ。カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!
切替方式風量:2段階 電源(V)Type-A 5 消費電力(W)1.2 長さ(cm)ベルト部:16~55 本体質量(kg)1 縦(cm)約133 横(cm)約43
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411) 幅(mm)【バッテリー】84.5 厚さ(mm)【バッテリー】29 高さ(mm)【バッテリー】123 質量(g)【バッテリー】402 連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時) 機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

キッズ用の空調服(R) 対応のファン。チャイルドテスト済の安全なフィンガーガードを採用しました。 大人用に負けないクオリティで、しっかり風を取り入れます。
厚さ(mm)32(ファン一個) ブラック 質量(g)55(ファン一個) 動作時間2000時間以上(出力7.2V (試験継続中)) 最大風量(L/sec)7.9 (バッテリー7.2V、ファン1個あたり) 適合バッテリーPICOBT1SB
1個ほか
1,690 税込1,859
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン 厚さ(mm)40 ブラック 質量(g)110 ※ファン1個の値 定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値) 動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値) 適合バッテリーBTSP1/BT23221 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合) 電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨) 本体質量(g)約255(電池含まず) 連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合) 風量2段階 寸法(横×縦)(cm)約26×58
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング