アクセサリ 空調ウェア・服 :「acアダプター 3.3v」の検索結果
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番65-2035-67
1組
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)81
厚さ(mm)24
高さ(mm)89
質量(g)240
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上
充電時間約8時間
バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24
防水仕様JISIPX5(完全防水)
1セット
¥6,290
税込¥6,919
欠品中
小型&軽量タイプなので、気軽に使える!
手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。
防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)50
厚さ(mm)26
高さ(mm)86
出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
Bluetoothで屋外での使用も安心。
スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に!
専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210B
セット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)
幅(mm)83
質量(g)280
高さH(mm)94
機能防水・防塵(JISIP55規格適合)
充電時間(時間)約8(LIACR使用)
バッテリー容量(mAh)6500
厚さD(mm)25
出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、
RoHS指令(10物質対応)対応
適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。
バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
¥10,500
税込¥11,550
欠品中
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。