アクセサリ 空調ウェア・服 :「ファンファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(1)
ファン(1)
ULファン接続用ケーブル
用途快適ベスト・快適ウェア ULファン用 セット内容ケーブル バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨) ブラック
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷

業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン セット内容ULファン×2、ファンケーブル×1 電圧(V)6/7/9(3段階/稼働) 最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V) 連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V) バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨) 寸法(Φ×mm)105×40 質量(g)86 モーターブラシレス 使用環境温度(℃)0~40 穴径(Φmm)90(対応ウェア) ブラック
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷