アクセサリ 空調ウェア・服 :「ケースファン」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-6636
セット内容バッテリー、ファン、ケーブル、充電アダプター、バッテリーケース
色ファン:ブラック
品名空調服14.4Vスターターキット
出力電圧(V)14.4、11(連続モード)、11(ゆらぎモード)、8.2、6
連続使用時間(時間)〈対応ファン(FA01012)使用時〉14.4V(ターボモード):4.9、11V(連続モード):4.4、11V(ゆらぎモード):6.8、8.2V:8.5、6V:17
寿命ファン動作:3000時間(公称値)
充電時間(時間)約3(CG23421使用時)
バッテリー容量(mAh)3250
最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36※ファン2個使用時
1個
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。