「商品区分」から絞り込む
ケーブル(2)
バッテリー関連(3)
ファン(1)
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
ワンボタンでの簡単操作。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
質量(g)274
使用温度(℃)0~40
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89
保存温度(℃)-20~50(20~30推奨)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
空調服18V専用ワンタッチファンです。
用途空調服用。
品名空調服18Vワンタッチファン2個
寿命3000時間(公称値)
機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312
最大風量(L/sec)18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時
空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-6638
適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
品名空調服14.4V専用ケーブル
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途空調服用。
トラスコ品番115-9514
適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ
品名空調服ケーブル
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
空調服18V専用充電アダプターです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-8134
品名空調服18V専用充電アダプター
機種BT23211
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
セット内容ファン
厚さ(mm)最大41
質量(g)80/個
寿命動作:3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-6630
品名空調服14.4V専用ロングケーブル
機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
バッテリーBT23211専用ケースです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-8122
品名空調服18Vバッテリーケース
機種BT23211専用
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途空調服用。
最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
バッテリーBT23231専用ケースです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-8140
品名空調服14.4Vバッテリーケース
機種BT23231専用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
用途空調服用。
トラスコ品番256-4127
品名小型バッテリー
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード
連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時
充電時間(時間)約4(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)3250
バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌々日出荷
出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
用途空調服用。
トラスコ品番256-4125
セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー
品名バッテリーセット
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード
連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)3250
バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1セット
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。