アクセサリ 空調ウェア・服 :「空調服 ファン」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
バッテリー関連(2)
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。 JIS IP55(防塵防水)規格適合。 ワンボタンでの簡単操作。 9段階のバッテリー残量表示機能付き。 落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1 質量(g)274 使用温度(℃)0~40 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89 保存温度(℃)-20~50(20~30推奨) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

空調服18V専用ワンタッチファンです。
用途空調服用。 品名空調服18Vワンタッチファン2個 寿命3000時間(公称値) 機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312 最大風量(L/sec)18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時
1セット(2個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6638 適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012 品名空調服14.4V専用ケーブル
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途空調服用。 機種バッテリー:BT23211、ファン:FA23112
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6630 品名空調服14.4V専用ロングケーブル 機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途空調服用。 最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
1セット(2個)
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
用途空調服用。 トラスコ品番256-4125 セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー 品名バッテリーセット 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード 連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)3250 バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1セット
8,490 税込9,339
当日出荷

用途空調服用。 トラスコ品番115-9514 適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ 品名空調服ケーブル
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
用途空調服用。 トラスコ品番256-4127 品名小型バッテリー 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード 連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時 充電時間(時間)約4(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)3250 バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷