アクセサリ 空調ウェア・服 :「ACアダプタ 5v」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「商品区分」から絞り込む
バッテリー関連(2)
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
ワンボタンでの簡単操作。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
質量(g)274
使用温度(℃)0~40
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89
保存温度(℃)-20~50(20~30推奨)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
用途空調服用。
トラスコ品番256-4125
セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー
品名バッテリーセット
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード
連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)3250
バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1セット
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。