1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22 質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個 タイプ7.4Vファンユニットセット 出力[強]7V[中]6V[弱]5V 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47 バッテリー電圧(V)7.4 コード長さ(cm)充電器:(約)115 電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません) 充電時間(時間)(約)3~6 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15 使用充電器8.4V 1.2A
1セット
13,900 税込15,290
4日以内出荷