21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品(2)
薄型・軽量で最大風量107L/秒の圧倒的大風量!
適合NZ-BT20 寿命2000時間 最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット(2個)
6,198 税込6,818
欠品中

首筋や頭に風を送り込み、冷却効果がUPします。ヘルメットや帽子をかぶった際、頭部の蒸れを軽減します。フードを被ると音が聞こえにくいことがありますが、耳元はメッシュ構造で聞き取りやすく工夫しています。カラーはブラックorシルバーの2カラー!
対象NC-1122、NC-1132、NC-1142、NC-1143、NC-1152、NC-1072、NC-1121、NC-1131、NC-1071、ND-1122、ND-1132、ND-1142、ND-1121、NA-1122、NA-1132、NA-1142、NA-1152、NA-1121、NA-1131、NA-4163
1着
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!
適合【ケーブル】NZ-CA20【充電器】NZ-CG20 出力20V / 17V / 13.5V / 10V 対応NZ-FA20専用 充電時間3時間 バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB 寿命2000時間 最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット(2個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力12V / 10V / 8V / 6V 動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。 最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12 出力12V / 10V / 8V / 6V 対応NZ-FA12専用 充電時間3.5時間 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力20V / 17V / 13.5V / 10V 動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。 最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。 適合NZ-BT20 ブラック
1個
699 税込769
6日以内出荷

圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 幅(mm)【バッテリー】75 厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31 高さ(mm)【バッテリー】115 質量(g)【バッテリー】315【ファン】84 出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途NZ-BT12(バッテリー)専用のケーブルとして使用。 適合NZ-BT12 ブラック
1個
699 税込769
6日以内出荷

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 幅(mm)【バッテリー】61 厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35 高さ(mm)【バッテリー】104 質量(g)【バッテリー】181【ファン】86 出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首筋や頭に風を送り込み、冷却効果がUPします。帽子をかぶった際、頭部の蒸れを軽減します。フードは取り外し可能です。すべり止めやゴムでヘルメットをしっかり固定、風を顔や頭に送ります。スーパーチタン加工ポリエステル100%素材使用。
用途脱着フード対応可能なNクールウェアへの取り付けに。 ブラック 素材ポリエステル
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。 幅(mm)75 厚さ(mm)25 ブラック 高さ(mm)115 質量(g)315 出力20V / 17V / 13.5V / 10V 対応NZ-FA20 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。 幅(mm)61 厚さ(mm)26 ブラック 高さ(mm)104 質量(g)181 出力12V / 10V / 8V / 6V 対応NZ-FA12 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。 適合NZ-BT12/NZ-LIB 厚さ(mm)35 質量(g)86 寿命2000時間
1セット
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。 適合NZ-BT20 厚さ(mm)31 質量(g)84 寿命2000時間
1セット
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。 適合NZ-BT20 ブラック 充電時間(時間)3
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。 適合NZ-BT12 ブラック 充電時間(時間)3.5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。 中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。 素材発泡ポリエチレン 入数6
1セット
479 税込527
6日以内出荷

40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。 厚さ(mm)25 シルバー 質量(g)190 時間【冷凍】9時間 縦(mm)100 横(mm)170
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)