「商品区分」から絞り込む
ケーブル(3)
ファン(3)
フィルタ(2)
グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します
フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです
装着後も風量を約82%キープします
セット内容フィルター
1セット
¥2,190
税込¥2,409
3日以内出荷
突然の雨や水のかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服を使用できます
ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%キープできます
材質ポリプロピレン、ポリエステル
1個
¥4,590
税込¥5,049
3日以内出荷
薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB
寿命2000時間
最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
薄型・軽量で最大風量107L/秒の圧倒的大風量!
適合NZ-BT20
寿命2000時間
最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します
フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです
装着後も風量を約82%キープします
用途FAN2200G/B/BR専用
材質ポリプロピレン、ポリエステル
1個
¥359
税込¥395
欠品中
火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます
メッシュ状の金属フィルターを使用することで装着後も風量を94%程度キープします
セット内容金属フィルター×2個
1セット
¥2,990
税込¥3,289
3日以内出荷
空調服保守パーツ
厚さ(mm)53
寿命800時間(公称値)
最大風量(L/sec)7.2V時:60.0、6.0V時:51.8、5.0V時:44.8、3.3V時:32.0(バッテリー使用時)
セット内容ファン
1個
¥4,290
税込¥4,719
3日以内出荷
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発
径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました
フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました
ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付
楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm)41
寿命3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0
バッテリーBT01411のみ
セット内容ファン
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT12/NZ-LIB
厚さ(mm)35
質量(g)86
寿命2000時間
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)75
厚さ(mm)25
色ブラック
高さ(mm)115
質量(g)315
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
対応NZ-FA20
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力12V / 10V / 8V / 6V
動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
空調服保守パーツ
厚さ(mm)47
寿命2000時間(公称値)
最大風量(L/sec)7.2V時:48.8、6.0V時:42.2、5.0V時:36.8、3.3V時:25.8(バッテリー使用時)
セット内容ファン
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。