アクセサリ 空調ウェア・服 :「nクールウェア」の検索結果
「商品区分」から絞り込む
セット品(2)
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力12V / 10V / 8V / 6V
動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)75
厚さ(mm)25
色ブラック
高さ(mm)115
質量(g)315
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
対応NZ-FA20
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。
中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。
厚さ(mm)25
色シルバー
質量(g)190
時間【冷凍】9時間
縦(mm)100
横(mm)170
圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!
適合【ケーブル】NZ-CA20【充電器】NZ-CG20
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
対応NZ-FA20専用
充電時間3時間
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
薄型・軽量で最大風量107L/秒の圧倒的大風量!
適合NZ-BT20
寿命2000時間
最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB
寿命2000時間
最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12
出力12V / 10V / 8V / 6V
対応NZ-FA12専用
充電時間3.5時間
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。
適合NZ-BT20
色ブラック
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】75
厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31
高さ(mm)【バッテリー】115
質量(g)【バッテリー】315【ファン】84
出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT12/NZ-LIB
厚さ(mm)35
質量(g)86
寿命2000時間
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)61
厚さ(mm)26
色ブラック
高さ(mm)104
質量(g)181
出力12V / 10V / 8V / 6V
対応NZ-FA12
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)【バッテリー】61
厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35
高さ(mm)【バッテリー】104
質量(g)【バッテリー】181【ファン】86
出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)
寿命【ファン】2000時間
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。
適合NZ-BT12
色ブラック
充電時間(時間)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。
素材発泡ポリエチレン
入数6
1セット
¥479
税込¥527
5日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。