アクセサリ 空調ウェア・服 :「熱中症対」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
その他(2)
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。 電源(V)単相100 電源単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280 設定温度範囲チラー:強・中・弱 環境温度範囲(℃)25~46 作業範囲(m)半径:5.3
1セット
369,800 税込406,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。 仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5628 セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本 質量(kg)13.8 サイズフリー 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25~50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-84 素材ポリエステル
1式
339,800 税込373,780
当日出荷