3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(3)
セット品(1)
バッテリー関連(3)
ファン
フィルタ(1)
用途熱中症対策に セット内容ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2 質量(g)約166(ファン2つ) 出力電圧(V)最大:15 風量調整4段階 最大風量(L/sec)78 適合バッテリーLX-6700BAⅢ 稼働時間(時間)連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。 トラスコ品番433-6005 セット内容ファン×2、バッテリー 品名ファン2個バッテリーセット バッテリー3350mAh、24.32Wh
1セット(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

リンクサス(Linxas)COOLING BLAST NEO
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル 風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S 稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5 出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷