14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。
用途猛暑対策に 寸法(mm)175×139×45(フック含む) 乳白色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

補強材入り
用途熱中症対策、猛暑対策 仕様バッテリー側接続1個、ファン接続側2個用
1式
689 税込758
4日以内出荷

12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 商品タイプ充電器のみ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

虫除け効果、消臭効果、リフレッシュ効果
用途熱中症対策、猛暑対策 セット内容消臭清涼液(国産ハッカ油)、キャップ2個、珪藻土2個 成分(消臭液)1ml中ハッカ油1ml含有、メントールとして30%以上含有 効果約8時間(3~4プッシュ)
1式
1,690 税込1,859
4日以内出荷

7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22 質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個 タイプ7.4Vファンユニットセット 出力[強]7V[中]6V[弱]5V 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47 バッテリー電圧(V)7.4 コード長さ(cm)充電器:(約)115 電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません) 充電時間(時間)(約)3~6 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15 使用充電器8.4V 1.2A
1セット
13,900 税込15,290
4日以内出荷

空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント セット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)102×70×27 ブラック 容量20000mAh 質量(g)320 電圧(V)12 出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)【ファン】143(1台) ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)【ファン】143(1台) ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 長さ(mm)145×70×40 ブラック 容量25800mAh 質量(g)約497 電圧(V)12 出力5V~12V 4A 入力5~20V 30W Max 使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

空調作業服用24V リモコン付きSBT-09Rペルチェファンバッテリーセット。・24V 26000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケースx1。・ファンカバー×2。・シガーソケットx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】45×39×26【バッテリー】109×73×42【ファン】113×45 質量(g)【ACアダプター】50【バッテリー】490【ファン】143(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)26000 ファンブルー プレート温度(℃)3分後に11~13 出力切替15V / 18V / 21V / 24V
1セット
23,980 税込26,378
10日以内出荷

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア 本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2 質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング