2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品
バッテリー関連(1)
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 幅(mm)【バッテリー】75 厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31 高さ(mm)【バッテリー】115 質量(g)【バッテリー】315【ファン】84 出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 幅(mm)【バッテリー】61 厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35 高さ(mm)【バッテリー】104 質量(g)【バッテリー】181【ファン】86 出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)