ミラー :「led 付き 拡大 鏡」の検索結果
選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応
材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー
形状丸
寸法(mm)200×165×330
色シルバー
タイプ卓上
本体質量(g)520
包装形態化粧箱入り
ミラー径(Φmm)168
1個
¥7,000
税込¥7,700
6日以内出荷
『理美容小物』には他にこんなカテゴリがあります
理美容小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。