ミラー :「三面鏡」の検索結果
特価
本日6月6日(金)は、理美容カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。
用途卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、置き鏡として。
材質ABS樹脂、ガラス
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×265
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)350×120×280
質量(kg)0.95
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。
また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。
縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。
横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状四角
寸法(mm)500×360×140
本体質量(g)635
ミラー寸法(mm)150×150、3枚
一人でも染められる!ヘアカラーに最適な縦型三面鏡。ヘアカラー時に染めたい所が見えなくて困った事は、ありませんか?このヘアカラーミラーは、見えない部分を自分で確認しながら染める事がでます。上の鏡の角度を調整して、下の鏡に映せば一番きになる頭頂部も映し出せます。襟足部分は、付属のハンドミラーで、死角のないミラーです。
材質ABS樹脂、ガラス鏡
形状四角
質量(g)1450
本体寸法(mm)鏡/上179×196、下179×90、手鏡145×145、枠:使用時190×420×450、収納時190×329×37、手鏡157×256×8
1個
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
下面をのぞきこむと頭頂部までしっかり見える。お化粧に便利な凹面鏡つき。コンパクトに折りたため、旅行時にも携帯しやすい
形状四角
タイプ折りたたみ
質量(g)248
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×78×20.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡
扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。
使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。
マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。
鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。
三面鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー
仕様完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり
材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂
形状角
幅(mm)430
高さ(mm)260
質量(g)800
タイプ卓上
奥行(mm)130
テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
自分に最適な角度に調整OK!
付属品10倍鏡、USBケーブル(1本)
形状四角
質量(g)約850
寸法(cm)約28.6×18×12
LED使用数(個)24
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡
材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー
形状四角
寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370
本体質量(g)750
包装形態化粧箱入り
『理美容小物』には他にこんなカテゴリがあります
理美容小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。