D14デンマン3日以内出荷から5日以内出荷
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。コンパクトなD14 は、デリケートなウェーブやヘアラインを創り出しやすく、携帯用としての特徴も兼ね備えたブラシです。
仕様ピン5行材質ABS樹脂、合成ゴム、ナイロンピン全長(mm)約170
D4 オリジナルスタイラーデンマン3日以内出荷から7日以内出荷
2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。
仕様ピン9行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約214質量(g)約80
D41デンマン5日以内出荷
ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。
仕様ピン9行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約217色本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
D3デンマン3日以内出荷
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。D4 タイプよりもややコンパクトな形状で、短い髪のウェーブを創り出しやすいブラシです。
仕様ピン7行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約210質量(g)71
D74デンマン3日以内出荷
髪の抜けが良く、からみにくいロールブラシカールがつきやすく、ドライヤーとの相性も抜群
D100デンマン3日以内出荷
ドライヤーを使用することを基本に考えたブラシ。ボディ本体が熱の通風性を考えたシェブロンスタイルになっており、ブラシの動きとドライヤーの熱のコンビネーションによりすばやいセットが可能になりました。
仕様ピン上部9行、下部7行材質ABS樹脂、ナイロンピン全長(mm)約216色ブラック
D143デンマン3日以内出荷から7日以内出荷
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。コンパクトなD143 は、デリケートなウェーブやヘアラインを創り出しやすく、携帯用としての特徴も兼ね備えたブラシです。
仕様ピン5行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約190
D300デンマン3日以内出荷
ボリュームをつけやすく理想的なカールを創り出す為に考え抜かれたシリーズ。サイズ、バリエーションも多彩で、髪質や長さによって使い分けが可能です。
仕様ピン12行材質ハイトレイルポリマー全長(mm)約220内径(Φmm)21外径(Φmm)43
D73 ロールデンマン3日以内出荷
ボリュームをつけやすく理想的なカールを創り出す為に考え抜かれたシリーズ。サイズ、バリエーションも多彩で、髪質や長さによって使い分けが可能です。
仕様12行(ピン先引っかかりあり)全長(mm)約207内径(Φmm)15外径(Φmm)33材質(毛)ナイロン毛植毛
D31デンマン3日以内出荷
ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。
仕様ピン7行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約203色本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
D90L POPデンマン5日以内出荷
D90L タングルテイマー ウルトラの特長ティアドロップハンドルがついているので、ブローやその他の技術にも使うことができます。ブラッシングするだけで、髪の毛に負担をかけずにサラサラに仕上がります。スーパーソフトピンとクッションの相乗効果で引っかからずに髪の毛をとかすことができます。D90L タングルテイマー ウルトラおすすめのご使用方法1.シャンプーをする前にシャンプー前にブラッシングをすることで余計な汚れや油分を取り除けるので、洗浄効果がアップします。2.ブローをする時にパドルブラシならではの広い面積でブローすることにより、ブローもよりスピーディに。3.カラー剤を塗布する前にカラー技術前にブラッシングをして絡みをなくすと、カラー剤の塗布がスピーディになります。4.店販にもおすすめブラッシングされたお客様が”全然痛くないブラッシング”とサラサラ感に感動し、店販につながること間違いなし!
材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン質量(g)約107全長×幅W(mm)245×80ピン長さ(mm)最長:20、最短:12
D79 スリムデンマン3日以内出荷
デンマンD79ストレートブラシに、ディテールまでしっかり伸ばせる日本限定のニューモデルが登場!ブラシ幅が3列、4列(既存D79は6列、5列)と狭くなっているプレミアムツインブラシで、ショートヘアや顔回りなど、より細かい作業が可能となり、クリエイティブなサロンスタイルの実現を手助けします。
材質ABS、猪毛色ブラック全長×幅W(mm)約240×約21
D70デンマン3日以内出荷
髪の抜けが良く、からみにくいロールブラシカールがつきやすく、ドライヤーとの相性も抜群
D75デンマン3日以内出荷
髪の抜けが良く、からみにくいロールブラシカールがつきやすく、ドライヤーとの相性も抜群
D82Mデンマン3日以内出荷
世界中のプロに愛されるデンマンが軽さと柔らかさにこだわったクッションブラシです。D82は水分と油分を多く含む天然猪毛を使用しているので、キューティクルの敵である静電気を抑える働きがあります。使えば使うほどにブラシ自体にも油が馴染んでいきます。
材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロン&猪毛全長×幅W(mm)185(クッション部:85)×50
D83 POPデンマン3日以内出荷
髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。
材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
D83デンマン3日以内出荷
髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。
材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン色ブラック質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
D200デンマン3日以内出荷
ドライヤーを使用することを基本に考えたブラシ。ボディ本体が熱の通風性を考えたシェブロンスタイルになっており、ブラシの動きとドライヤーの熱のコンビネーションによりすばやいセットが可能になりました。
仕様ピン7行(丸ピン)材質ハイトレイルポリマー全長(mm)約210
D79 ストレートブラシデンマン5日以内出荷
ストレートヘアをまっすぐにブローする為に考え出されました。ストレートアイロンと同じような形状をしていて、両面がブラシになっています。ナチュラルドライした後にこのブラシを使用することで、髪のねじりやうねりが伸び、美しいストレートヘアに仕上がります。エアホールがドライヤーの熱を効率的に伝え、ブローの仕上げにも上質な猪毛が髪に光沢を与えて艶やかに仕上げます。
材質ABS樹脂、セラミックプレート、猪毛色ブラック全長×幅W(mm)約240×約47
ナパ ミラーSALUS税込¥2,968¥2,698