音楽 :「usb type c アダプタ」の検索結果
光った鍵盤をなぞるだけ!誰でも簡単に演奏ができる!。『ちょうちょ』『きらきら星』などの初めてでも簡単に弾ける曲から『トルコ行進曲』などの難曲まで、誰もが知っている曲を70曲内蔵。光った鍵盤を追いかけるだけで、誰でも簡単にピアノの演奏が楽しめるガイド機能付き。※楽譜は付属しておりません。ヘッドホン出力端子Φ3.5mmが搭載されているので、周囲を気にせずいつでも練習が可能です。
仕様同時発音数:8音、内蔵音色数:200種類、内蔵リズム数:200種類、内蔵デモ曲数:70曲
セット内容本体、ACアダプタ、電源ケーブル、AUXケーブル、音符シール、譜面立て、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.75
消費電力(W)約3
電源家庭用電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ5V/1A)、乾電池:単3形×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×265×76
機能光る鍵盤、LED表示、自動伴奏、練習モード
ACアダプタ(定格出力)5V 1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz
入力端子電源入力端子:USB Type-C、オーディオ入力端子:Φ3.5mm、マイク入力端子:Φ3.5mm ※マイクは付属しておりません。
ケーブル長(mm)約2000
出力端子ヘッドホン出力端子:Φ3.5mm
鍵盤数61鍵
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
音楽 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。