4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約6.9(電池含まず) 電源(V)DC12 消費電力(W)8 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約7 電源(V)DC24 消費電力(W)15 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100V(ACアダプター専用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々 鍵盤数32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×446×208 質量(kg)1 スピーカー8cm×2 電源2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による 機能レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ 出力(W)アンプ:0.5+0.5 消費電力(W)3.2 入出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用) 仕様音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシオ計算機キーボード
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ 質量(kg)4.5(電池含まず) BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時) スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W 消費電力(W)7.5 付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)