音楽 :「単三電池」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー) 付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て 質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず) ホワイト タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)8 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。) 音色10 スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2 入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用 鍵盤数88
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー) 付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て 質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず) ブラック タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)8 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。) 音色10 スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2 入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用 鍵盤数88
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々 鍵盤数32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×446×208 質量(kg)1 スピーカー8cm×2 電源2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による 機能レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ 出力(W)アンプ:0.5+0.5 消費電力(W)3.2 入出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用) 仕様音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) ブラック 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) ホワイト 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。 内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載! 演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数49 付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ) 質量(kg)2.8(電池含まず) ブラック 消費電力(W)5 表示液晶画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75 機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール 使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本 スピーカーサイズ(mm)100×2 入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) レッド 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

カシオ計算機キーボード
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ 質量(kg)4.5(電池含まず) BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時) スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W 消費電力(W)7.5 付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時) 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集 質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) ホワイト タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)10 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 ) スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時) 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集 質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) ブラック タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)10 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 ) スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ 大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。 スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。 お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。 どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。 奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。 ※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ) ミニマルで洗練されたデザイン 無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て 質量(kg)11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) ブラック タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)15 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色700 スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時) 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集 質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) レッド タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)10 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 ) スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷