絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- D'Addario(744)
- KC(217)
- GATOR Case(203)
- SpiceNote(101)
- Elixir(エリクサー)(76)
- Aria(アリア)(37)
- TOUGH-TX(18)
- Kyser(15)
- Frameworks(フレームワークス)(10)
- S.Yairi(9)
- PlanetWaves(7)
- True Dyna(7)
- Hallstatt(6)
- カシオ計算機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(4)
- アタックベース(3)
- ナリカ(3)
- ローランド(3)
- ブランドをもっと見る

SQ200 メトロノーム
セイコー(SEIKO)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル ・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。 ・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。 ・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。 ・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。 ・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。 ・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。 ※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
SQ60 メトロノーム
セイコー(SEIKO)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム 機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム