絞り込み
種別
- NYXL(1)
- フォスファーブロンズ(1)
- ブロンズ(1)
ブランド
- D'Addario
- Aria(アリア)(7)
- Elixir(エリクサー)(5)

アコ弦EZ920 85/15 Med.Light 012-054
D'Addario¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。種別85/15アメリカンブロンズタイプ.012-.054
エレキギター弦
D'Addario¥1,198税込¥1,3181個当日出荷D’AddarioのEXL110BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .010、.0135、.017; ニッケル巻弦 - .025、.034、.046タイプ[Balanced Tension Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.0135、3rd:0.017、4th:0.025、5th:0.034、6th:0.046
エレキギター弦 NYXL0942-3P S.Light 009-042
D'Addario¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷新素材のエレキギター弦、NY XLシリーズ。 D’Addarioがニューヨークの自社工場で製造、高炭素スチールを用いたこれまでにない強度の弦です。 弦が切れることを懸念することなく、演奏できます。従来のニッケルワウンド弦に比べて、チューニング安定性が向上しました。 チューニングにかかる時間は短くなり、チューニングが合った状態をより長時間維持することができます。 巻弦は中域にあたる1-3.5kHzでのレスポンスが強調され、より存在感とクランチのあるサウンドで、ミックスに埋もれることがありません。種別NYXLタイプ.009-.042
アコ弦EJ16 Light 012-053
D'Addario¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。 そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。種別フォスファーブロンズタイプ.012-.053