Combi施設用ベビーカーSC61 専用幌コンビ3日以内出荷
ベビーカーSC61の専用の幌です。
用途お子様の日よけになります。材質(本体)布地:ポリエステル質量(g)0.4備考ベビーカーSC61本体は付属しません。SC61専用幌のみの販売となります。外形寸法(mm)[開時]W456×D539×H375/[閉時]W456×D83×H411関連資料(7.49MB)
Combi施設用ベビーカーSC61 グレーコンビ3日以内出荷
公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下)材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革質量(g)5.7外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984関連資料(7.49MB)
CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式コンビ3日以内出荷
お子様とのお買い物にて非常に便利です。
用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)13材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ関連資料(2.16MB)
CombiエンジェルワゴンAW51CC2 背面式コンビ3日以内出荷
お子様とのお買い物にて非常に便利です。
用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●シートを最も寝かせた 状態での外形寸法:W572×D976×1089(mm)●シートを最も立てた状態での外形寸法:W572×D922×H1089(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)15材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ関連資料(2.16MB)
Combi施設用ベビーカーSC61 レッドコンビ3日以内出荷
公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下)材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革質量(g)5.7外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984関連資料(7.49MB)
『ショッピングカート・かご・バッグ』には他にこんなカテゴリがあります