補聴器・集音器 :「補聴器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書 材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン 質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し) タイプ左耳用 外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15 音圧115dB 電池寿命1日16時間使用で8~9日 RoHS指令(10物質対応)対応 利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

『リハビリ・生活補助』には他にこんなカテゴリがあります