屋外用掛け時計 :「サウナタイマー 12分計」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、スイープセコンド
トラスコ品番364-2011
材質金属枠、前面:飛散防止ガラス
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78
TKG品番9-2579-1001
TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。