屋外用掛け時計 :「掛け時計 防水」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ
機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)4.2
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-20~60
仕上銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。