15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスグリス用へら
CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
材質プラスチック 乳白色 長さ(cm)8
1個
159 税込175
当日出荷

熱伝導グリスを綺麗に均等にCPUの表面に塗布するキットです。 ベテランから初心者まで、だれでも簡単に熱伝導グリスをCPUに塗布できます。 フリーサイズの塗布用枠テープは、様々なサイズのCPUに対応できます。 ウェットクリーナーは、古いグリスの拭き取りに好適です。 カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。 ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ (10×70mm)×20片、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら×1、グリス塗布用へら×1 熱伝導率(W/mk)13.4以上
1個
359 税込395
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)25 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷

アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプ
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)200 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アイネックスナノダイヤモンドグリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 使用時間CPU上:最長4年 粘度5000000cps 熱伝導率(W/mk)17 動作温度(℃)-150~350 RoHS指令(10物質対応)対応 保持期間使用前:最長3年 熱抵抗値(℃/W)0.048 比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
1,998 税込2,198
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。 塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら 使用温度(℃)-40~120 熱伝導率(W/mk)18.0 熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi 比重(g/cm3)2.4 組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
1,498 税込1,648
欠品中

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年 付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 比重2.58g/cm3 使用時間CPU上:最長4年(推奨) 粘度3900000cps 熱伝導率(W/mk)18.3 動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク) RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アイネックスThermal Grizzly Kryonaut
エコ商品
水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200~350 内容量(g)1 粘度140~190Pas 熱伝導率(W/mk)11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0076 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)2.6
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

アイネックスAK-T695 低粘度シリコーングリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。低粘度で塗りやすい。 。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。
付属品グリス塗布用へら グレー 使用温度(℃)-50~280 内容量(g)1.5 主成分シリコーン化合物 粘度95,000mPa・s 熱伝導率(W/mk)14.8 抵抗値【熱】<0.613℃・cm2/W RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)2.8
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

高い熱伝導率で高性能CPU / GPUに最適です。クリーナー・へら付き。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アイネックス高性能熱伝導グリスセット
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 優れた低熱抵抗と高い熱伝導率で、高性能CPU/GPUに最適です。 硬化しにくいです。 非導電性です。 耐食性があります。 扱いやすい注射器タイプです。 付属のウェットクリーナーでヒートシンクからグリスを効果的に除去できます。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。 従来品 (ID-TG15) から熱伝導性能と塗りやすさが向上しました。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら グレー 熱伝導率(W/mk)10.5 動作温度(℃)-40~180 粘度(Pa・s)560 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗<0.05℃・cm2/W 比重(g/cm3)2.6
1個(2g)
989 税込1,088
4日以内出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。 塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら 使用温度(℃)-40~120 熱伝導率(W/mk)18.0 熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi 比重(g/cm3)2.4 組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(0.5g)
989 税込1,088
4日以内出荷

アイネックスThermal Grizzly Hydronaut
エコ商品
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200~350 内容量(g)1 粘度130~170Pas 熱伝導率(W/mk)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0032 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)3.7
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アイネックスナノカーボングリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノサイズのカーボンを配合しています。 ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら 使用温度(℃)-250~350 内容量(g)0.5 熱伝導率(W/mk)>13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)<0.001 比重(g/cm3)2.5 組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
639 税込703
4日以内出荷

アイネックスナノダイヤモンドグリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。グリスを塗布する際に便利なへら付き。3g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら グレー 使用温度範囲(℃)-50~250 主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物 熱伝導率(W/mk)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)>2.6
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷