6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。 セット内容グリス本体(シリンジ)×1 グレー 主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛 比重2.6g/cm 耐熱温度(℃)-50~220 熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8 導電性非導電性 塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。 粘度(mPa・s)4800000/22℃ 使用期間(年)5年 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
1個(4g)
799 税込879
当日出荷

Clock Work Tea PartyOC対応・熱伝導グリス
エコ商品
熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。
成分副成分:カーボン他 グレー 内容量(g)4 主成分シリコン、酸化金属類 比重2.6g/cm3 使用時間推奨:5年 耐熱温度(℃)-50~250 粘度100CPS 熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上 導電性非導電性 蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Clock Work Tea Partyグリススタンド
Clock Work Tea Party(CWTP)『えくすとりーむぐりす』用グリススタンドです。 アクリル製なので耐久性があり、長期間使用しても変形や劣化が少ないです。 割れにくく、破片が飛び散りにくいので安全です。 グリスを立てて保管できます。 お手元に置いて、必要な時いつでもグリスをご利用いただけます。 ハイクオリティなグリスを常に愛でることができるので、グリスマニアには垂涎の一品です。
材質アクリル樹脂 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×54×59 収納数グリス1本
1個
779 税込857
5日以内出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」を上回る熱伝導性を備えた製品です。 GPUなど直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全にご利用いただけます。 粘度はあるてぃめいとより硬めです。 塗布時は中央部に1g程度を盛るか、より少ない量で5点程盛っていただき、クーラー取付の圧着力で拡げる塗布を推奨いたします。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:4.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:6.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Clock Work Tea Partyグリススタンド
Clock Work Tea Party(CWTP)『えくすとりーむぐりす』用グリススタンドです。 アクリル製なので耐久性があり、長期間使用しても変形や劣化が少ないです。 割れにくく、破片が飛び散りにくいので安全です。 現行品7種のグリスを立てて保管できます。 お手元に置いて、必要な時いつでもグリスをご利用いただけます。 ハイクオリティなグリスを常に愛でることができるので、グリスマニアには垂涎の一品です。
材質アクリル樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×33 収納数グリス8本+カード収納
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷