1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「方式」から絞り込む
熱溶解樹脂積層(FFF)方式(1)
低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター 低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応 組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能 工業用プリンタと変わらない高精度の造形 エンクロージャー付属 国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート
対応ファイルSTL、OBJ、3MF プリント方式熱溶解積層造形(FFF) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230 ノズル径(Φmm)0.4 フィラメント径(Φmm)1.75 速度プリント:80~100mm/秒 解像度積層:0.1~0.3mm 精度(mm)プリント:0.1 ヘッド個数プリント:1ヘッド 温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100 フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他 対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他 データ転送SDカード/WiFi 電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A 消費電力(W)350 付属品エンクロージャー
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります