3Dプリンタ本体 :「光造形」の検索結果
関連キーワード
TI(テキサス・インスツルメンツ)社のデジタル光処理技術(DLP)を採用し、高透過率ガラスに直接、集中的にビームを投射することで、光の散乱値を低減。その為レジンVATの底のエネルギー光量は95%以上に達します。
一方、アンチエイリアス効果は、フルグレア・アンチエイリアシング・アルゴリズムによって大幅に改善されます。
【20,000時間以上の耐用年数】DLPプロジェクターの耐用年数は20,000時間以上と長く、液晶画面の2,000時間の耐用年数の10倍であるため、LCDプリンターの画面を交換するためのメンテナンスコストを大幅に削減することができます。
従来の液晶画面の代わりに強化ガラスを使用することで、製品のメンテナンスコストを大幅に削減。また、光エネルギー透過率は最大95%です。
Z軸レールを太くすることで、振動振幅を効果的に低減し、Z軸方向の安定した動作を実現する為、積層時に生じるプリントモデルへの悪影響を減らし、より繊細なモデルを作ることができます。プラットフォームはサンドブラスト加工を施され、モデルの底面に強い粘着力を発揮します。その為、脱落しにくく印刷の成功率を高めることができます。
静的モードと動的モード(スムースモードと高速モードを含む)の3つのプリントモードをオプションで選択できます。動的モードでは、スライスソフトウェアが印刷モデルの断面サイズによって印刷速度を動的に調整し、剥離力の影響を軽減することで、印刷効率を向上させます。また、ELEGOOは新たにオープンソースのGOOスライスフォーマットを自社開発しました。
より低いリリース張力により、小さなサポートが破損するのを防ぎ、精度の高い造形が可能になり、さらに出力速度が大幅に向上します。
銅伝熱システムを採用することにより、効果的に熱を放散します。
質量(kg)6.8
能力(出力可能サイズ)132.8(幅)×74.7(奥行)×150(高さ)mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×230×453
解像度(XY)50μm(2560×1440px)
保証期間1年
タッチスクリーン3.5インチ タッチスクリーン
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。