ヒートカッター :「ヒーター線」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター
発泡スチロールを切断加工できます。ヒーター線による溶断のため切り口がきれいで切りくずが出ません。ガイドを使用して直線にカットできます。ヒーター線を左右にずらすことで角度をつけてカットできます。円ガイドピンを使用して円も切れます。テーブルからフレームを取り外してハンディタイプになり自由にカットできます。
用途発泡スチロールの切断加工に。 トラスコ品番251-6203 セット内容ACアダプター、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン 材質本体・テーブル・ガイド:ABS樹脂、フレーム:SUS304 質量(g)700 電源(V)AC100 消費電力(W)21 コード長さ(m)1.5 定格時間(分)30 切断深さ(mm)230 有効刃長(mm)140 切断寸法(mm)(厚さ)140×(奥行)230 線径(mm)(ヒーター)0.3
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

『各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター』には他にこんなカテゴリがあります